ELKO-EP - Logus fedlap irányfényhez fehér SN073341 - 90781 TIC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - jelzés
Szín - egyéb
RAL-szám (hasonló) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5603011070045
Sonepar cikkszám
SN073341
Gyártói cikkszám
90781 TIC
Gyártói típuskód
90781 TIC
Kivitel:
egyéb
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
jelzés
Szín:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
0
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Logus fedlap irányfényhez fehér