ELKO-EP - Logus fedlap négypólusú kapcsolóhoz fehér SN086822 - 90600 TBR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kétrészes gomb
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - egyéb
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas - Nem
Rögzítés módja - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5603011583019
Sonepar cikkszám
SN086822
Gyártói cikkszám
90600 TBR
Gyártói típuskód
90600 TBR
Kivitel:
kétrészes gomb
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
egyéb
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Feliratmezővel:
Igen
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20