ELKO-EP - Logus Multimédia aljzat R-TV-DAT átmenő+CAT6 UTP SN075945 - 21534
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felhasználás - adatcsatlakozó házhoz
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - szürke
Összeállítás - alapelem
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5603011572280
Sonepar cikkszám
SN075945
Gyártói cikkszám
21534
Gyártói típuskód
21534
Felhasználás:
adatcsatlakozó házhoz
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
szürke
Összeállítás:
alapelem
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
71 mm
Készülék magasság:
71 mm
Készülék mélység:
40 mm