Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Logus négypólusú kapcsoló 60mW 32V max SN072535 - 21164

MásolásMásolás
ELKO-EP - Logus négypólusú kapcsoló 60mW 32V max SN072535

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Használati mód - billentyű

  • Világítással - Nem

  • Összeállítás - alapelem

  • Igazoló gombok száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5603011591670

Sonepar cikkszám

SN072535

Gyártói cikkszám

21164

Gyártói típuskód

21164

Kivitel:

egyéb

Használati mód:

billentyű

Világítással:

Nem

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

4

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Névleges feszültség:

250 V

Pólusszám:

4

Jelző érintkező:

Nem

Névleges áram:

10 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Felirat:

egyéb

Felület kivitele:

matt

Szövegmező / írási felület:

Igen

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

7035

Készülék mélység:

32.4 mm

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélesség:

71 mm

Készülék magasság:

71 mm

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Logus négypólusú kapcsoló 60mW 32V max