Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Mágnesk 24V AC 20A 4z 3mod IP20 SN007796 - VS-420-40/24V AC

MásolásMásolás
ELKO-EP - Mágnesk 24V AC 20A 4z 3mod IP20 SN007796

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 24-24 V

  • Névleges üzemi áram - 20 A

  • Névleges működtető feszültség - 24-24 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188129435

Sonepar cikkszám

SN007796

Gyártói cikkszám

VS-420-40/24V AC

Gyártói típuskód

VS-420-40/24V AC

Névleges feszültség:

24-24 V

Névleges üzemi áram:

20 A

Névleges működtető feszültség:

24-24 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

0 W

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

57 mm

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség:

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Mágnesk 24V AC 20A 4z 3mod