Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Nyomógomb nyitó érintkezővel USS-06/S IP20 SN076020 - 2467

MásolásMásolás
ELKO-EP - Nyomógomb nyitó érintkezővel USS-06/S IP20 SN076020

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolóáram - 8 A

  • Kapcsolófeszültség - 250 V

  • Gomb színe - fekete

  • Feszültség fajtája - AC

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188124676

Sonepar cikkszám

SN076020

Gyártói cikkszám

2467

Gyártói típuskód

USS-06/S

Kapcsolóáram:

8 A

Kapcsolófeszültség:

250 V

Gomb színe:

fekete

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Nem

Lámpafeszültség:

0-0 V

Fényforrás max. teljesítménye:

300 W

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

16 mm

Védettség:

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsoló-kombináció ; Nyomógomb nyitó érintkezővel USS-06/S