Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Rádiófrekv multifunkciós kapcsoló modul 6 funkció IP20 GT69682 - RFSA-61M

MásolásMásolás
ELKO-EP - Rádiófrekv multifunkciós kapcsoló modul 6 funkció IP20 GT69682

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 1

  • Egyéb buszrendszerek - nélkül

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188137003

Sonepar cikkszám

GT69682

Gyártói cikkszám

RFSA-61M

Gyártói típuskód

RFSA-61M AC 230 V

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

1

Egyéb buszrendszerek:

nélkül

Névleges áram:

16 A

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

C-teher:

Igen

Modulszélesség:

1

Digitális bemenetek száma:

0

LED-kijelzővel:

Igen

Busz-csatolással:

Nem

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Névleges feszültség:

110-230 V

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Igen

Védettség:

IP20

Levehető busmodul:

Nem

Modulos bővítési lehetőség:

Nem

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Rádiófrekv multifunkciós kapcsoló modul 6 funkció