ELKO-EP - Rádiófrekv multifunkciós kapcsoló modul IP30 GT43694 - 4995
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Busz-rendszer KNX-rádió - Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Busz-rendszer LON - Nem
Busz-rendszer Powernet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595188136242
Sonepar cikkszám
GT43694
Gyártói cikkszám
4995
Gyártói típuskód
RFSA-61B
Busz-rendszer KNX:
Nem
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
0
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Digitális bemenetek száma:
0
Max. kapcsolási teljesítmény:
1000 W
C-teher:
Igen
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
1
Max. kapcsolóáram:
30 A
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
230-230 V
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Igen
Busz-csatolással:
Nem
Levehető busmodul:
Nem
Modulos bővítési lehetőség:
Nem
Védettség:
IP30