ELKO-EP - Rádiófrekv multifunkciós kapcsoló modul kétcsatornás IP30 GT83929 - RFSA-62B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 2
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Névleges áram - 8 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188142816
Sonepar cikkszám
GT83929
Gyártói cikkszám
RFSA-62B
Gyártói típuskód
RFSA-62B
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
2
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Névleges áram:
8 A
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
C-teher:
Igen
Modulszélesség:
0
Digitális bemenetek száma:
0
LED-kijelzővel:
Igen
Busz-csatolással:
Nem
Max. kapcsolási teljesítmény:
250 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Védettség:
IP30
Levehető busmodul:
Nem
Modulos bővítési lehetőség:
Nem