Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Redőnykapcsoló nyomógomb elektromos retesszel 10A-250V SN082598 - 21281

MásolásMásolás
ELKO-EP - Redőnykapcsoló nyomógomb elektromos retesszel 10A-250V SN082598

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Használati mód - billentyű

  • Összeállítás - alapelem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 10 A

  • Kivitel - billentyű 1-pólusú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082598

Gyártói cikkszám

21281

Gyártói típuskód

21281

Használati mód:

billentyű

Összeállítás:

alapelem

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

10 A

Kivitel:

billentyű 1-pólusú

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Elektronikusan működtethető:

Igen

Mechanikusan kezelhető:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Névleges feszültség:

250 V

Szövegmező / írási felület:

Nem

Billentyűk száma:

2

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Háztartási szerelvények ; Redőnykapcsoló ; Redőnykapcsoló nyomógomb elektromos retesszel 10A-250V