ELKO-EP - Redőnyvezérlő aktor IP30 GT73291 - 8595188137010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Bemenetek száma - 0
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Max. kapcsolási teljesítmény - 250 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188137010
Sonepar cikkszám
GT73291
Gyártói cikkszám
8595188137010
Gyártói típuskód
RFJA-12B/230
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Bemenetek száma:
0
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Max. kapcsolási teljesítmény:
250 W
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Modulszélesség:
0
Funkció kapcsolás:
Igen
Busz-csatolással:
Nem
Levehető busmodul:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Ohmikus kapcsolóáram:
8 A
Redőnykimenetek max. száma:
2
Áram fajtája:
AC
Védettség:
IP30