Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Relé 1M 230VAC 24V/AC/DC 3morze 8A AC1 /kék/ GT32023 - 2270

MásolásMásolás
ELKO-EP - Relé 1M 230VAC 24V/AC/DC 3morze 8A  AC1 /kék/ GT32023

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 8 A

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188122702

Sonepar cikkszám

GT32023

Gyártói cikkszám

2270

Gyártói típuskód

VS308K (kék)

Névleges áram:

8 A

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Funkció:

teljesen elektronikus

Szerelési mód:

DIN-sín

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

64 mm

Váltóérintkezők száma:

3

Max. izzólámpa terhelés:

800 W

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Max. fénycsőterhelés:

345 VA

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

24-24 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

2-es vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

345 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

2 A

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 1M 230VAC 24V/AC/DC 3morze 8A AC1 /kék/