Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Szintkapcsoló 24-240VAC/DC 1x váltóé.1 v 2 szint figy GT31364 - 5058

MásolásMásolás
ELKO-EP - Szintkapcsoló 24-240VAC/DC 1x váltóé.1 v 2 szint figy GT31364

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - körmös csatlakozás

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-240 V

  • Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 24-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595188136396

Sonepar cikkszám

GT31364

Gyártói cikkszám

5058

Gyártói típuskód

HRH-5/UNI

Elektromos csatlakozó típusa:

körmös csatlakozás

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-240 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-240 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-240 V

Elektróda bemenetek száma:

3

Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:

0.5 s

Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:

10 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.5 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

10 s

Fizikai mérési elv:

vezető

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Szélesség:

17.6 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

64 mm

Relék ; ELKO-EP S.R.O CZ. ; Szintkapcsoló 230VAC/DC 1x váltóé.1 v 2 szint figy