Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Teljesítménytényezőt figyelő relé 400V SN072465 - COS-1/400V

MásolásMásolás
ELKO-EP - Teljesítménytényezőt figyelő relé 400V SN072465

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beállítható küszöbérték cos-phi-hez - 0.1-0.99

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Fázisok száma - 3

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • Névleges üzemi frekvencia - 50-60 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188120272

Sonepar cikkszám

SN072465

Gyártói cikkszám

COS-1/400V

Gyártói típuskód

COS-1/400V

Beállítható küszöbérték cos-phi-hez:

0.1-0.99

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Fázisok száma:

3

Levehető szorítókkal:

Nem

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.5 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

30 s

Váltóérintkezők száma:

2

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

400-400 V

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0 s

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

10 s

Feszültségmérési tartomány:

400-400 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Árammérési tartomány:

0.1-16 A

Záróérintkezők száma:

0

Szélesség:

52 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

65 mm

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

400-400 V

Mérő és ellenőrző berendezések ; Mérőhegy ; Krokodil csipesz közepes fekete 50A