ELMARK - Talajba süllyesztett lámpatest 5,5W LED GU10 4000K 400lm IP65 SN078735 - 96GRF106LED06
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Effektív fényáram - 400 lm
Lámpateljesítmény - 5.5-5.5 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078735
Gyártói cikkszám
96GRF106LED06
Gyártói típuskód
96GRF106LED06
Védettség:
IP65
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Effektív fényáram:
400 lm
Lámpateljesítmény:
5.5-5.5 W
Lámpatestek ; Talajba süllyesztett lámpatest ; Talajba süllyesztett lámpatest 5,5W LED GU10 4000K 400lm IP65