Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EMIKA - Bútorvilágító 15W fcsöves kapcsolóval +ff G24205 - k032080000

MásolásMásolás
EMIKA - Bútorvilágító 15W fcsöves kapcsolóval +ff G24205

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Hosszúság - 490 mm

  • Szélesség - 33 mm

  • Alkalmas fényforrások számához - 1

Csomagolás és feltételek

  • 9 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G24205

Gyártói cikkszám

k032080000

Gyártói típuskód

KF 115-26 Kbk

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Hosszúság:

490 mm

Szélesség:

33 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 15W fcsöves kapcsolóval +ff