EMIKA - Fcsőarm 1x18W szabadons menny EVG GT38410 - k030551000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 620 mm
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Szélesség - 61 mm
Működtető - EVG
Alkalmas fényforrások számához - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT38410
Gyártói cikkszám
k030551000
Gyártói típuskód
13-12-06E
Hosszúság:
620 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Szélesség:
61 mm
Működtető:
EVG
Alkalmas fényforrások számához:
1
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 1x18W szabadons menny EVG