Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EMIKA - Fcsőarm 1x36W szabadon sug menny EVG GT18758 - k030552000

MásolásMásolás
EMIKA - Fcsőarm 1x36W szabadon sug menny EVG GT18758

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 1230 mm

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Szélesség - 61 mm

  • Működtető - EVG

  • Alkalmas fényforrások számához - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT18758

Gyártói cikkszám

k030552000

Gyártói típuskód

13-14-06E

Hosszúság:

1230 mm

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Szélesség:

61 mm

Működtető:

EVG

Alkalmas fényforrások számához:

1

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 1x36W szabadon sug menny EVG