EMIKA - Fcsőarm 1x36W V-tükrös üveg előlappal IP54 EVG GT13373 - k032114000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP54
Hosszúság - 1265 mm
Szélesség - 215 mm
Működtető - EVG
Alkalmas fényforrások számához - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13373
Gyártói cikkszám
k032114000
Gyártói típuskód
KFM 136-13E
Védettség:
IP54
Hosszúság:
1265 mm
Szélesség:
215 mm
Működtető:
EVG
Alkalmas fényforrások számához:
1
V-tükrös üveg előlappal, szimmetrikus tükörrel