EMIKA - Fcsőarm 1x36W V-tükrös üvegelőlappal IP54 aszimmetr G67522 - k030114000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP54
Hosszúság - 1265 mm
Szélesség - 215 mm
Alkalmas fényforrások számához - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G67522
Gyártói cikkszám
k030114000
Gyártói típuskód
KFM 136-13
Védettség:
IP54
Hosszúság:
1265 mm
Szélesség:
215 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
V-tükrös üveg előlappal, aszimmetrikus tükörrel