EMIKA - Fcsőarm 2x18W szabadons menny komp. SN023827 - k030118000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 620 mm
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Szélesség - 140 mm
Alkalmas fényforrások számához - 2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023827
Gyártói cikkszám
k030118000
Gyártói típuskód
13-22-06
Hosszúság:
620 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Szélesség:
140 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Kétcsöves