EMIKA - Fcsőarm 2x18W V-tükrös üveg előlappal IP54 G09762 - k030071000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP54
Hosszúság - 655 mm
Szélesség - 215 mm
Alkalmas fényforrások számához - 2
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G09762
Gyártói cikkszám
k030071000
Gyártói típuskód
KFM 218-14
Védettség:
IP54
Hosszúság:
655 mm
Szélesség:
215 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
V-tükrös üveg előlappal, szimmetrikus tükörrel