EMIKA - Fcsőarm 2x36W PMMA burás menny IP65 komp. GT16495 - k030934000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Alkalmas fényforrások számához - 2
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16495
Gyártói cikkszám
k030934000
Gyártói típuskód
EMI-PLAST 236 PMMA A2
Védettség:
IP65
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
2
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x36W PMMA burás menny IP65 komp.