Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EMIKA - Fcsőarm 2x58W szabadon sug menny EVG +inverter GT38524 - 13-26-06ET

MásolásMásolás
EMIKA - Fcsőarm 2x58W szabadon sug menny EVG +inverter GT38524

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 1530 mm

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Szélesség - 140 mm

  • Működtető - EVG

  • Alkalmas fényforrások számához - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT38524

Gyártói cikkszám

13-26-06ET

Gyártói típuskód

13-26-06ET

Hosszúság:

1530 mm

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Szélesség:

140 mm

Működtető:

EVG

Alkalmas fényforrások számához:

2

Kétcsöves