EMIKA - Fcsőarm 3x36W prizma burás menny komp. SN023810 - 13-34-665
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Alkalmas fényforrások számához - 3
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023810
Gyártói cikkszám
13-34-665
Gyártói típuskód
13-34-665
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmas fényforrások számához:
3
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
fehér
Szélesség:
292 mm
Hosszúság:
1265 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 3x36W prizma burás menny komp.