EMIKA - Fcsőarm 4x18W opál burás sülly komp. IP54 G70309 - k030845000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP54
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G70309
Gyártói cikkszám
k030845000
Gyártói típuskód
KFT 418 AOP IP
Védettség:
IP54
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Hosszúság:
589 mm
Szélesség:
589 mm
Alkalmas fényforrások számához:
4
Opál búrával