EMIKA - Fcsőarm 4x18W V-tükrös sülly EVG IP20 GT16530 - k031760000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16530
Gyártói cikkszám
k031760000
Gyártói típuskód
MODUL-S 418-324 E
Védettség:
IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
230-240 V
Hosszúság:
596 mm
Szélesség:
596 mm
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
85 mm
Alkalmas fényforrások számához:
4
Falra szerelhető:
Igen
Parabola tükrös