Eneloop - Akku Ceruza AA (1,2V) 1900mA NiMh (4db/bli) Eneloop SN013050 - BK3MCCE-4BE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - ceruza
Névleges feszültség - 1.2 V
Kapacitás - 1900 mAh
Egyéb jelölés - AA
Kivitel - nikkel-metál hidrid
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN013050
Gyártói cikkszám
BK3MCCE-4BE
Gyártói típuskód
BK3MCCE-4BE
Méretjelölés:
ceruza
Névleges feszültség:
1.2 V
Kapacitás:
1900 mAh
Egyéb jelölés:
AA
Kivitel:
nikkel-metál hidrid
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akku Ceruza AA (1,2V) 1900mA NiMh (4db/bli) Eneloop