Eneloop - Akku Mikro AAA (1,2V) 800mA NiMh (4db/bli)+tok Eneloop SN013051 - BK4MCDEC4BE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - micro
Kivitel - nikkel-metál hidrid
Névleges feszültség - 1.5 V
Kapacitás - 750 mAh
Egyéb jelölés - AAA
Csomagolás és feltételek
12 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN013051
Gyártói cikkszám
BK4MCDEC4BE
Gyártói típuskód
BK4MCDEC-4BE
Méretjelölés:
micro
Kivitel:
nikkel-metál hidrid
Névleges feszültség:
1.5 V
Kapacitás:
750 mAh
Egyéb jelölés:
AAA
Akkucsomag:
Igen
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akku Mikro AAA (1,2V) 750mA NiMh (4db/bli) Eneloop