Eneloop - Akkumulátor töltő timer 2/4 AA-AAA-hoz SN013054 - BQCC51E-N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 100-240 V
Gyorstöltő-készülék - Nem
Frekvencia-tápfeszültség - 60 Hz
Hosszúság - 108 mm
Szélesség - 66 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN013054
Gyártói cikkszám
BQCC51E-N
Gyártói típuskód
BQCC51E
Névleges feszültség:
100-240 V
Gyorstöltő-készülék:
Nem
Frekvencia-tápfeszültség:
60 Hz
Hosszúság:
108 mm
Szélesség:
66 mm
Magasság:
70 mm
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Univerzális akkutöltő ; Akkumulátor töltő timer 2/4 AA-AAA-hoz