Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENERGIZER - Akku 9V-os Energ. HR22 175mAh (1db/ bli) H00886 - 635584

MásolásMásolás
ENERGIZER - Akku 9V-os Energ. HR22 175mAh (1db/ bli) H00886

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méretjelölés - blokk

  • Kapacitás - 175 mAh

  • Egyéb jelölés - 6 AM 6

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7638900138771

Sonepar cikkszám

H00886

Gyártói cikkszám

635584

Gyártói típuskód

HR22 P. Plus Accu 175mAh 8,4V

Méretjelölés:

blokk

Kapacitás:

175 mAh

Egyéb jelölés:

6 AM 6

Kivitel:

egyéb

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; ENERGIZER ; Akku 9V-os Energ. HR22 175mAh (1db/ bli)