ENERGIZER - Akku Baby C (1,5V) Energ. HR14 2500mAh (2db/ bli) GT70397 - 635674
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - baby
Névleges feszültség - 1.5 V
Kapacitás - 2500 mAh
Egyéb jelölés - C
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7638900138740
Sonepar cikkszám
GT70397
Gyártói cikkszám
635674
Gyártói típuskód
HR14 P. Plus Accu 2500mAh C B2
Méretjelölés:
baby
Névleges feszültség:
1.5 V
Kapacitás:
2500 mAh
Egyéb jelölés:
C
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Akku Baby C (1,5V) Energ. HR14 2500mAh (2db/ bli)