ENERGIZER - Akku Ceruza AA (1,5V) Energizer HR6 2450mAh (2db/ bli) GT70402 - 635208
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - ceruza
Kivitel - egyéb
Kapacitás - 2450 mAh
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70402
Gyártói cikkszám
635208
Gyártói típuskód
HR6 2450 mAh AA BL2
Méretjelölés:
ceruza
Kivitel:
egyéb
Kapacitás:
2450 mAh
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; ENERGIZER ; %Akku Ceruza AA (1,5V) Energizer HR6 2450mAh (2db/ bli)