Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ENERGIZER - Akku Mikro AAA(1,5V)HR03 850mAh gyorstöltőhöz (4db/ bli) GT67909 - 639483

MásolásMásolás
ENERGIZER - Akku Mikro AAA(1,5V)HR03 850mAh gyorstöltőhöz (4db/ bli) GT67909

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méretjelölés - micro

  • Névleges feszültség - 1.2 V

  • IEC-jelölés - HR03

  • Egyéb jelölés - AAA

  • Kivitel - nikkel-metál hidrid

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7638900268324

Sonepar cikkszám

GT67909

Gyártói cikkszám

639483

Gyártói típuskód

Power Plus Accu 850mAh AAA BL4

Méretjelölés:

micro

Névleges feszültség:

1.2 V

IEC-jelölés:

HR03

Egyéb jelölés:

AAA

Kivitel:

nikkel-metál hidrid

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akku Mikro AAA(1,5V)HR03 850mAh gyorstöltőhöz (4db/ bli)