ENERGIZER - Elem 1,5V fotó LR1 E90 (1db/bli) GT70637 - 608306
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 900 mAh
IEC-jelölés - LR 1
Átmérő - 12 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7638900083064
Sonepar cikkszám
GT70637
Gyártói cikkszám
608306
Gyártói típuskód
LR1/E90 1,5V BL1
Kapacitás:
900 mAh
IEC-jelölés:
LR 1
Átmérő:
12 mm
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem 1,5V fotó LR1 E90 (1db/bli)