ENERGIZER - Elem 12V A27 (2db/ bli) SN086239 - E A27 BL2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 12 V
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - nélkül
Kivitel - alkáli-mangán
Hosszúság - 8.9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN086239
Gyártói cikkszám
E A27 BL2
Gyártói típuskód
E A27 BL2
Névleges feszültség:
12 V
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
nélkül
Kivitel:
alkáli-mangán
Hosszúság:
8.9 mm
Szélesség:
8 mm
Átmérő:
4.5 mm
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem
Súly:
5 g
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem 12V A27 (2db/ bli)