Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENERGIZER - Elem 6V 2CR5 Lithium/DL245 6V BL1 GT90309 - 628287

MásolásMásolás
ENERGIZER - Elem 6V 2CR5 Lithium/DL245 6V BL1 GT90309

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 6 V

  • Kapacitás - 1500 mAh

  • IEC-jelölés - 2 CR 5

  • Kivitel - lítium/mangándioxid

  • Hosszúság - 17 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7638900057003

Sonepar cikkszám

GT90309

Gyártói cikkszám

628287

Gyártói típuskód

2CR5 Lithium/DL245 6V BL1

Névleges feszültség:

6 V

Kapacitás:

1500 mAh

IEC-jelölés:

2 CR 5

Kivitel:

lítium/mangándioxid

Hosszúság:

17 mm

Magasság beleértve a pólusokat is:

45 mm

Szélesség:

34 mm

Súly:

40 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem 6V 2CR5 Lithium/DL245 6V BL1