ENERGIZER - Elem Ceruza AA (1,5V) Industrial Energizer (10db/bl) SN014433 - LR6 INDUSTRIAL AA BL10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - ceruza
Névleges feszültség - 1.5 V
IEC-jelölés - LR 6
Egyéb jelölés - AA/AM 3
Kivitel - alkáli-mangán
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN014433
Gyártói cikkszám
LR6 INDUSTRIAL AA BL10
Gyártói típuskód
LR6 INDUSTRIAL AA BL10
Méretjelölés:
ceruza
Névleges feszültség:
1.5 V
IEC-jelölés:
LR 6
Egyéb jelölés:
AA/AM 3
Kivitel:
alkáli-mangán
Magasság beleértve a pólusokat is:
50.5 mm
Átmérő:
14.5 mm
Súly:
23 g
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; ENERGIZER ; Elem Ceruza AA (1,5V) Industrial Energizer (10db/bl)