Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENERGIZER - Elem fotó 123 Lihtium/EL123AP (2db/bli) GT70652 - 628289

MásolásMásolás
ENERGIZER - Elem fotó 123 Lihtium/EL123AP (2db/bli) GT70652

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 3 V

  • Kapacitás - 1500 mAh

  • IEC-jelölés - CR 17345

  • Kivitel - lítium

  • Átmérő - 17 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7638900168495

Sonepar cikkszám

GT70652

Gyártói cikkszám

628289

Gyártói típuskód

123 Lihtium/EL123AP 3V BL2

Névleges feszültség:

3 V

Kapacitás:

1500 mAh

IEC-jelölés:

CR 17345

Kivitel:

lítium

Átmérő:

17 mm

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem fotó 123 Lihtium/EL123AP (2db/bli)