Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENERGIZER - Elem fotó LR43/186 1,5V (2db/ bli) GT26007 - 639319

MásolásMásolás
ENERGIZER - Elem fotó LR43/186 1,5V (2db/ bli) GT26007

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méretjelölés - gombcella

  • Névleges feszültség - 1.5 V

  • Kapacitás - 123 mAh

  • Kivitel - alkáli-mangán

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT26007

Gyártói cikkszám

639319

Gyártói típuskód

LR43/186 1,5V BL2

Méretjelölés:

gombcella

Névleges feszültség:

1.5 V

Kapacitás:

123 mAh

Kivitel:

alkáli-mangán

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; ENERGIZER ; Elem fotó LR43/186 1,5V (2db/ bli)