Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENERGIZER - Elem gomb 1,5V LR1130 (LR54/189) bli/2db GT78180 - LR54/189 262 V389

MásolásMásolás
ENERGIZER - Elem gomb 1,5V LR1130 (LR54/189) bli/2db GT78180

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méretjelölés - gombcella

  • Névleges feszültség - 1.5 V

  • Kapacitás - 80 mAh

  • IEC-jelölés - SR 54

  • Magasság beleértve a pólusokat is - 3.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT78180

Gyártói cikkszám

LR54/189 262 V389

Gyártói típuskód

LR54/189 LR1130

Méretjelölés:

gombcella

Névleges feszültség:

1.5 V

Kapacitás:

80 mAh

IEC-jelölés:

SR 54

Magasság beleértve a pólusokat is:

3.1 mm

Átmérő:

11.6 mm

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; VARTA ; Elem gomb 1,5V LR1130