Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENERGIZER - Elem gomb 3V CR2430 (2db/ bli) GT70646 - 638009

MásolásMásolás
ENERGIZER - Elem gomb 3V CR2430 (2db/ bli) GT70646

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méretjelölés - gombcella

  • Névleges feszültség - 3 V

  • Kapacitás - 290 mAh

  • IEC-jelölés - CR 2430

  • Kivitel - lítium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7638900052800

Sonepar cikkszám

GT70646

Gyártói cikkszám

638009

Gyártói típuskód

CR2430 3V BL1

Méretjelölés:

gombcella

Névleges feszültség:

3 V

Kapacitás:

290 mAh

IEC-jelölés:

CR 2430

Kivitel:

lítium

Magasság beleértve a pólusokat is:

3 mm

Átmérő:

24 mm

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem gomb 3V CR2430 (2db/ bli)