Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENERGIZER - Elem Mikro AAA (1,5V) Tartós U+ (2db/bl) GT70639 - 637507

MásolásMásolás
ENERGIZER - Elem Mikro AAA (1,5V) Tartós U+ (2db/bl) GT70639

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méretjelölés - micro

  • Névleges feszültség - 1.5 V

  • Egyéb jelölés - AAA/AM 4

  • Magasság beleértve a pólusokat is - 44.5 mm

  • Átmérő - 10.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7638900202854

Sonepar cikkszám

GT70639

Gyártói cikkszám

637507

Gyártói típuskód

LR03 MAX/Ultra+ AAA BL2

Méretjelölés:

micro

Névleges feszültség:

1.5 V

Egyéb jelölés:

AAA/AM 4

Magasság beleértve a pólusokat is:

44.5 mm

Átmérő:

10.5 mm

Súly:

49 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; ENERGIZER ; Elem Mikro AAA (1,5V) Tartós U+ (2db/bl)