ENERGIZER - Elemlámpa 3xAA Compact LED metál GT74086 - 632265
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - PEN-lámpa
Feltölthető - Nem
Elem fajtája - ceruza
Fényforrás - LED nem cserélhető
Ház színe - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7638900307504
Sonepar cikkszám
GT74086
Gyártói cikkszám
632265
Gyártói típuskód
Compact LED metál 3AA(elemmel)
Kivitel:
PEN-lámpa
Feltölthető:
Nem
Elem fajtája:
ceruza
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
alumínium
Elemet tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
190 mm
Anyag:
fém/műanyag
Elemek száma:
2
Fényforrással:
Igen
Lámpatestek ; Stecklámpa ; Elemlámpa 3xAA Compact LED metál