ENERGIZER - Elemlámpa fejlámpa 6 db led + 3db AAA elem GT24312 - 638164
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feltölthető - Nem
Elem fajtája - micro
Fényforrás - LED nem cserélhető
ANSI - AAA
Ház színe - narancs
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7638900270228
Sonepar cikkszám
GT24312
Gyártói cikkszám
638164
Gyártói típuskód
6 LED Advanced fejlámpa + elem
Feltölthető:
Nem
Elem fajtája:
micro
Fényforrás:
LED nem cserélhető
ANSI:
AAA
Ház színe:
narancs
Elemet tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
73 mm
Anyag:
műanyag
Elemek száma:
3
Fényforrással:
Igen
Lámpatestek ; Elemlámpa ; Elemlámpa fejlámpa 6 db led + 3db AAA elem