ENERGIZER - Elemlámpa fejlámpa ATEX GT45681 - 632026
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - LED nem cserélhető
Effektív fényáram - 66 lm
Kapcsolóval - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas fényforrások számához - 3
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7638900320268
Sonepar cikkszám
GT45681
Gyártói cikkszám
632026
Gyártói típuskód
ATEX fejlámpa (e.n.)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Effektív fényáram:
66 lm
Kapcsolóval:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
3
Lámpatestek ; Stecklámpa ; Elemlámpa fejlámpa ATEX