ENERGIZER - Elemlámpa kulcstartó 3AA elemmel GT53996 - 632628
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - rúdlámpa
Feltölthető - Nem
Elem fajtája - gombcella
Fényforrás - LED nem cserélhető
Ház színe - króm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7638900257045
Sonepar cikkszám
GT53996
Gyártói cikkszám
632628
Gyártói típuskód
Hi-Tech LED kulcstartó (+elem)
Kivitel:
rúdlámpa
Feltölthető:
Nem
Elem fajtája:
gombcella
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
króm
Hosszúság:
121 mm
Anyag:
acél
Fényforrással:
Igen
Lámpatestek ; ENERGIZER ; %Elemlámpa kulcstartó 3AA elemmel