ENERTECH - Szigetelőszalag 19mmx20m szig szalag zöld-sárga SN058239 - 700001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 19 mm
Anyag - egyéb
Szín - zöld-sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 20 m
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN058239
Gyártói cikkszám
700001
Gyártói típuskód
700001
Szélesség:
19 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
zöld-sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
20 m
Kétoldalas:
Nem
Szigetelő:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Szigetelőszalag 19mmx20m szig szalag zöld-sárga