Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENERTECH - Szigetelőszalag 19mmx20m szig szalag zöld SN058249 - 700007

MásolásMásolás
ENERTECH - Szigetelőszalag 19mmx20m  szig szalag zöld SN058249

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 19 mm

  • Anyag - egyéb

  • Szín - zöld

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 20 m

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN058249

Gyártói cikkszám

700007

Gyártói típuskód

700007

Szélesség:

19 mm

Anyag:

egyéb

Szín:

zöld

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

20 m

Kétoldalas:

Nem

Szigetelő:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Szigetelőszalag 19mmx20m szig szalag zöld