Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENSTO - Kézi kapcsoló 40A BE/KI 2mod forgókaros G21324 - KS3.40

MásolásMásolás
ENSTO - Kézi kapcsoló 40A BE/KI 2mod forgókaros G21324

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Készülék felépítése - komplett készülék szekrényben

  • Névleges tartós áram Iu - 40 A

  • Pólusszám - 3

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Működtető elem színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G21324

Gyártói cikkszám

KS3.40

Gyártói típuskód

KS3.40

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Névleges tartós áram Iu:

40 A

Pólusszám:

3

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

egyéb

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

400-690 V

Reteszelhető:

Igen

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Nem

Elosztó beépítésére alkalmas:

Igen

Központi mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Kapcsolók száma:

1

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

40 A

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

50 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

10 kW

Motorhajtás opcionális:

Nem

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

1.26 kA

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

18.5 kW

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 40A BE/KI 2mod forgókaros